Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum LTO-7 HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8727419
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     TC-L72BN-FZ
EAN/GTIN:
     0768268046795
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
bandlaufwerk lto
bandlaufwerk
Mit steigenden Anforderungen an die langfristige Datenspeicherung benötigen Sie auch eine verlässliche und effiziente Methode zum Schutz dieser Daten. Die LTO-Laufwerke von Quantum basieren auf der Bandtechnologie mit dem weltweit stärksten Wachstum und können nahtlos mit den Scalar Tape Libraries betrieben werden. Die automatische Anpassung der Laufwerksgeschwindigkeit an den Host sorgt für eine optimale Performance und Zuverlässigkeit. Zudem lassen sich die LTO-Bandlaufwerke von Quantum einfach implementieren und aufrüsten und damit perfekt in jede Speicherumgebung einbinden - vom Kleinunternehmen über den mittelständischen Betrieb bis hin zum Großkonzern.
Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - extern - Verschlüsselung - mit SAS Host Bus Adapter (12Gb/s, PCI Express)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.3 cm
Tiefe
33.2 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
4.3 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Extern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Kombiniert mit
SAS Host Bus Adapter (12Gb/s, PCI Express)
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mini-SAS-Kabel - 2 m
MTBF
250,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungskassette, Daten-Kartuschenmagazin
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, GS, NEMKO, ICES-003 Klasse A, FCC, IEC 60950-1, AES-256, FCC Part 15 A, ICES, KC, KN24, RCM, BIS, EN 55024 Class A, CNS 13438 Class A, KN32, KN35, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, UL 62368-1, Morocco, EN 55035, UKCA, cNEMKOus
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
DATASTOR Shield
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
16 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - Mini SAS (SFF-8088)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk quantum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.449,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.626,92*
€ 4.316,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.607,71*
€ 4.293,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.521,48*
€ 4.190,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.480,36*
€ 4.141,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.449,39*
€ 4.104,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.