Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E2422HN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8727651
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2422HN
EAN/GTIN:
     5397184567678
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Alles, was Sie benötigen, um produktiver zu sein. Dieser 60,45 cm (23,8")-FHD-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel und umweltbewusstem Design bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dell E2422HN - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Vostro 14 5410, 15 3510, 15 5510
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.55 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.264 cm x 17.1 cm x 42.035 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Schraubenabdeckung
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
28 Watt
Stromverbrauch (typisch)
16 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 17.1 cm - Höhe: 42.035 cm - Gewicht: 3.55 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 4.969 cm - Höhe: 331.61 cm - Gewicht: 3.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
5.5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Vostro 14 5410, 15 3510, 15 5510
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR-Version
8.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
478 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
94
Verwendung (kg CO2e)
142
Herstellung (kg CO2e)
308
Logistik (kg CO2e)
26
EOL (kg CO2e)
1
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
336
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.