Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StorageCraft OneXafe 4400 series 4417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8728599
Hersteller:
     StorageCraft
Herst.-Nr.:
     OX-4417-EAR-5Y-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
NAS
Die Scale-Out-Architektur von OneXafe ermöglicht das nahtlose Hinzufügen eines Laufwerks oder mehrerer Knoten in einem Cluster. Die OneXafe 4400 Serie bietet Scale-out-Speicher für große unstrukturierte Daten und Backup-Ziele. Das Modell OneXafe 4417 kombiniert die Vorteile eines verteilten Objektspeichers mit der Zugänglichkeit von SMB- und NFS-Protokollen. Die einheitliche Architektur von OneXafe reduziert die Verwaltungskomplexität und die Betriebskosten für Storage. Es ermöglicht Unternehmensfunktionen wie globale Inline-Deduplizierung, Komprimierung, kontinuierliche Datensicherung und Verschlüsselung im Ruhezustand, sodass Unternehmen nicht mehr nur für die Datensicherung bestimmte externe Speicherkapazitäten zuweisen müssen.
StorageCraft OneXafe 4400 series 4417 - NAS-Server - 17 Schächte - 204 TB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - HDD 12 TB x 17 - 10GBase-T - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
71.55 cm
Höhe
8.68 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
17 (installiert) / 17 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
204 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
204 TB
Host-Konnektivität
10GBase-T
Speicherkapazitätsdetails
Unkomprimiert: 204 TB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Reaktionszeit: 4 Stunden
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Verwaltbar, Zero Configuration Technology, Backup-Server, Cloud-verwaltet, Skalierungsfunktion
Data Link Protocol
10GbE
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Server Message Block (SMB), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Server Message Block 2.1 (SMB 2.1)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Sechs integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kapazität
17 x 12 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
17 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Ethernet 1000 (Management)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.893,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.932,52*
€ 4.679,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.928,35*
€ 4.674,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.909,51*
€ 4.652,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.899,61*
€ 4.640,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.893,08*
€ 4.632,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.