Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue SN570 NVMe SSD WDS500G3B0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8729611
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G3B0C
EAN/GTIN:
     0718037883878
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Unterbrechungsfreier Workflow und neue kreative Höchstleistungen - dank der WD Blue SN570 NVMe SSD. Diese leistungsstarke interne SSD ist bis zu 5-mal schneller als unsere besten SATA SSDs und lässt Sie ganz in Ihre Arbeit eintauchen, ohne störende Lags und Ladezeiten. Dauerhaltbarkeit ist die herausragende Eigenschaft der WD Blue SN570 NVMe SSD. Sie bietet zuverlässigen Datenschutz und mit dem Western Digital SSD Dashboard zum Herunterladen behalten Sie den Laufwerkszustand im Blick. Egal, ob Sie an Ihrem nächsten Meisterwerk arbeiten oder Datenfluten stemmen - dank hoher Leistung und Kapazitäten von bis zu 1 TB im platzsparenden M.2 2280-Formfaktor erreichen Sie mehr und sind schneller am Ziel.
WD Blue SN570 NVMe SSD WDS500G3B0C - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
6.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, CAD ICES-3(B)/NMB3(B)
Stromversorgung
Energieverbrauch
90 mW (aktiv) ¦ 30 mW (Niedrigverbrauch bei Aktivität) ¦ 5 mW (Sleep-Modus) ¦ 4 Watt (Maximum)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3500 MBps (lesen)/ 2300 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
390000 IOPS
SSD-Leistung
300 TB
Maximal 4 KB Random Read
360000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.16 cm
Transporttiefe
2.21 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
57.9 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image, Adobe Creative Cloud (Abonnement 1 Monat, es gelten Einschränkungen)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.