Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TBS-464 NASbook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8730406
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TBS-464-8G
EAN/GTIN:
     4713213519974
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
M2 Festplatte
Das TBS-464 M.2 NVMe SSD NASbook passt überall hin und ist ideal für moderne Büros, Arbeitsgruppen, Meetings und Multimedia. Das mit einem Intel Celeron Prozessor ausgestattete TBS-464 verfügt über zwei 2,5-GbE-Ports und USB 3.2 Gen 1 Ports zur Beschleunigung von Dateiübertragungen und vielseitigen Anwendungen. Das TBS-464 bietet M.2 NVMe SSD-Steckplätze und unterstützt HybridMount für den Aufbau hybrider Cloud-Speicherumgebungen, verfügt über bis zu zwei 4K HDMI 2.0 Ausgänge, Medientranskodierungsfunktionen und enthält die KoiMeeter App für Videokonferenzen und drahtlose Präsentationen für kleine Unternehmen und Außendienstmitarbeiter.
QNAP TBS-464 NASbook - NAS-Server - 4 Schächte - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
800 g ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Web Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Anti-Malware-Schutz, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, Reset-Taste, Online-RAID-Kapazitätserweiterung, Online-RAID-Levelmigration, Anti-Viren-Schutz, Systemprotokoll, Fotoalbum Server, Veranstaltungsbenachrichtigung, eingebaute Hardware-Transcodierung, Dateistation, Anschluss-Bündelung, schwarze Liste, USB-Kopie durch eine Berührung, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, Windows ODX, White List, FXP-Unterstützung, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), Snapshot (Ordner und LUN), SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, DHCP, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES-NI, TLS 1.3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, integrierter Lüfter, Online RAID Level Migration (RLM), geplantes Ein-/Ausschalten, S.M.A.R.T. Unterstützung, Secure Erase, Dual-Boot, Alarmsummer, Array Roaming
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2, ISO 7779
Mitgeliefertes Zubehör
4 x M.2 SSD-Kühlkörper, 12 x M.2 SSD Wärmeleitpads, Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
28 Watt
Gestellte Leistung
65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
18 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.0
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
25 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.7 kg
Sicherheits-DVR
Komprimierungsformat
MPEG-4, H.264
Unterstützte IP-Kameras
8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 3 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 4 (frei) x M.2 2280
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron 2 GHz
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.9 GHz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,57*
€ 683,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,59*
€ 681,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,49*
€ 680,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,46*
€ 676,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,61*
€ 667,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.