Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8730742
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSR0X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Getac - SSD - Media Bay - 1 TB - austauschbar - SATA - für Getac S410 G4, S410 G4 Basic, S410 G4 Performance
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
140 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
86 g
Gerätetyp
Solid State Drive - austauschbar
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA
Einschub erforderlich
Media Bay
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kanister
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA - 7-poliges Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac S410 G4, S410 G4 Basic, S410 G4 Performance
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,09*
€ 735,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,26*
€ 725,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,28*
€ 706,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,28*
€ 685,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.