Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive for Xbox STKX2000405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8730784
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKX2000405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Überwinden Sie die Grenzen Ihres Spiels - und besiegen Sie die Verbannten - mit der offiziell lizenzierten Halo Infinite Special Edition Game Drive for Xbox. Klein, nahtlose Kompatibilität mit Xbox Series X|S, Xbox One und Game Pass sowie konfigurierbare LEDs - rüsten Sie sich mit der Halo Infinite Game Drive. Das Abenteuer wartet.
Seagate Game Drive for Xbox STKX2000405 - Halo Infinite Special Edition - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
122.5 mm
Gewicht
167 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
EMEA
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - 45.72 cm
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
3.75 cm
Transporthöhe
14.9 cm
Transportgewicht
253 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.