Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma Ultra Bright ZU1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8731110
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PD7GW04VZ2
EAN/GTIN:
     5055387665743
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Optoma ZU1700 ist ein professioneller Laserprojektor mit hoher Helligkeit, der den Bedarf an High-End-Installationen in den Bereichen Unterhaltung, Ausstellungen und Digital Signage deckt. Als Teil der Ultra Bright Serie von Optoma, bietet der ZU1700 eine unglaublich hohe Helligkeit von 17.000 Lumen sowie eine extreme Flexibilität mit acht austauschbaren Objektiven, um selbst den Anforderungen der komplexesten Installationen gerecht zu werden. Als Teil der Optoma DuraCore Laser-Line-Up verfügt der Hochleistungsprojektor über 4K HDR-Kompatibilität, Pure-Engine-Videoverarbeitung und Farbanpassung, um visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlicher Detailtreue und hoher Farbgenauigkeit zu erzeugen. Der ZU1700 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit aus. Der Laserprojektor kann rund um die Uhr betrieben werden, hat eine Laserlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und ist nach IP5X zertifiziert, was eine optimale und zuverlässige Leistung auch unter extremen Bedingungen von bis zu 50 Grad Celsius gewährleistet. Mit einem robusten Metallgehäuse und einem modularen Design für eine einfachere Wartung, einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und einem ausfallsicheren Redundanzmodus für eine sofortige Quellenumschaltung bietet der Projektor der Ultra Bright Serie eine Lösung für komplizierte Installationen, einschließlich Multiprojektor- und Kuppelprojektionsanwendungen.
Optoma Ultra Bright ZU1700 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 14500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Kennzeichnung
IP5X, IEC 60529
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
1000 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% RH (non-condensing)
Schallemission (Sparmodus)
36 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort, DVI, 3G-SDI, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
62.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
65 cm
Tiefe
68.2 cm
Höhe
30.086 cm
Gewicht
50 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
Bild in Bild, Edge Blending, Bild für Bild, Unterstützung des Bildformats 16:9, PJlink, Crestron RoomView, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, AMX Device Discovery, 360-Grad-Projektion, Image Warping, Dust Resistant Design, High Dynamic Range (HDR), DuraCore, Amazing Color, Extron IPLink certified, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, Colour Management System (CMS), 4K-kompatibel, Projektion im Hochformat
OSD-Sprachen
Ungarisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
14500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
2000000:1
Lampentyp
Laser
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4K (Größe angepasst)
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x serieller RS-232-Eingang ¦ 1 x serieller RS-232-Ausgang ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x HDBAseT Eingang ¦ 1 x HDBaseT-Ausgang ¦ 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x 3G-SDI-Eingang - BNC ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 3G-SDI-Ausgang - BNC ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.862,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.060,41*
€ 22.681,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.002,71*
€ 22.613,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.871,20*
€ 22.456,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.862,42*
€ 22.446,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.