Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU8395Z DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8733128
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU8395Z-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
DU8395Z wurde entwickelt für anspruchsvolle Projektionsanforderungen, z. B. Mapping, Edge Blending oder Bild-in-Bild-Modus. Der WUXGA-Laserprojektor bietet einen konstanten Lichtausgang von 15.000 Lumen und das dynamische Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 sorgt für ein klares, scharfes und strahlendes Projektionsbild. Das Gerät bietet eine überzeugende Kombination an Funktionen und Verbindungsmöglichkeiten.
Vivitek DU8395Z - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 15000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 1080p - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre/20.000 Stunden
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Sparmodus)
42 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, DVI, 3G-SDI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
29 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-60 / +60
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
Edge Blending, BrilliantColor, Objektivspeicher, Image Warping, lampenfrei, Eco Mode, 24/7-Betrieb
Helligkeit
15000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
30000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser/Phosphor
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x DVI-D-Eingang - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x 3G-SDI-Eingang ¦ 1 x 3G-SDI-Ausgang ¦ 1 x Eingang Fernbedienung ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.006,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.101,41*
€ 13.210,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.075,41*
€ 13.179,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.023,40*
€ 13.117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.006,06*
€ 13.097,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.