Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P3421W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8733705
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BDDU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Konzentrieren Sie sich wie nie zuvor mit diesem immersiven, geschwungenen Monitor mit WQHD-Bildschirm, verbesserter Kabelführung und Stromversorgung von bis zu 65 W.
Dell P3421W - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34.14") - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.72 cm (34.14")
Besonderheiten
Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Picture-in-Picture, 8-bit + A-FRC Farbtiefe, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2325 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 85 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 85 kHz
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (3800R)
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
Farbraum
99% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Sicherheitsschloss
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
31.5 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
126 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
31.5 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 2.3) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3) ¦ USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.57 cm - Tiefe: 23.74 cm - Höhe: 54.11 cm - Gewicht: 10.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.57 cm - Tiefe: 5.81 cm - Höhe: 36.54 cm - Gewicht: 6.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
14.9 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR-Version
8.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
688 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
119
Verwendung (kg CO2e)
214
Herstellung (kg CO2e)
395
Logistik (kg CO2e)
74
EOL (kg CO2e)
4
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 720,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,77*
€ 939,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,71*
€ 933,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,21*
€ 932,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,24*
€ 909,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,34*
€ 857,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.