Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 27 Gaming Monitor S2722DGM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8733910
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2722DGM
EAN/GTIN:
     5704174819752
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Geschwungener QHD-Gaming-Monitor mit einer Antwortzeit von 1 ms (MPRT)/2 ms (Grau zu Grau), einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und einer sRGB-Farbabdeckung von 99 % für gestochen scharfe Grafikwiedergabe und fesselndes Gameplay.
Dell 27 Gaming Monitor S2722DGM - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.17 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 99 % sRGB Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
1 ms (Grau-zu-Grau MPRT), 2 ms (Grau-zu-Grau extrem), 4 ms (Grau-zu-Grau superschnell), 6 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
60.838 cm x 19.037 cm x 39.321 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Farbraum
99% sRGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort 1.2-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort
Zubehör im Lieferumfang
Standfuß, Stand-Riser
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.21 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
25.3 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
56 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
25.3 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 60.838 cm - Tiefe: 19.037 cm - Höhe: 39.321 cm - Gewicht: 6.17 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 60.838 cm - Tiefe: 9.628 cm - Höhe: 36.414 cm - Gewicht: 4.24 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.12 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.