Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S2722QC LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8733928
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2722QC
EAN/GTIN:
     5397184567616
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Genießen Sie eine einzigartig hohe Auflösung auf einem 27"-4K-UHD-Monitor mit USB-C-Konnektivität - Video-, Audio-, Datenübertragung und Stromversorgung laufen über ein einziges Kabel.
Dell S2722QC - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, USB-C - Lautsprecher - Platinum Silver - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.1 kg
Farbe
Platinum Silver
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Picture-in-Picture, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.1554 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
24 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
10 - 137 kHz
Ppi
163
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m
Kennzeichnung
TUV, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
155 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
24.8 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 65 W) ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 17.472 cm - Höhe: 40.005 cm - Gewicht: 7.1 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 5.543 cm - Höhe: 36.464 cm - Gewicht: 5.37 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.79 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck
638 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
167
PAIA Version
1.3.2
Verwendung (kg CO2e)
215
Herstellung (kg CO2e)
369
Logistik (kg CO2e)
48
EOL (kg CO2e)
6
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
423
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,92*
€ 480,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,40*
€ 471,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,93*
€ 465,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,28*
€ 427,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.