Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPL FHZ80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8734011
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-FHZ80/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der WUXGA-3LCD-Laserprojektor VPL-FHZ80 kombiniert Helligkeit mit Effizienz, Flexibilität bei der Installation und erweiterten Funktionen. Dieses leistungsfähige Modell ist eine zuverlässige Option für zahlreiche Simulationsanwendungen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Museen und der Unterhaltungsbranche. Der VPL-FHZ80 ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die zu der hervorragenden Bildqualität beitragen. Der Projektoren bietet eine hohe Helligkeit?mit 6000?Lumen (6500 Lumen im Mittelpunkt), die für satte Bilder sorgt und auch anspruchsvollen Lichtverhältnissen und Umgebungen gerecht wird. Durch die Integration der Reality Creation-Echtzeit-Signalverarbeitungs-, Mapping- und Analysetechnologie von Sony gibt der Projektor gestochen scharfe und klare Bilder aus, die sich optimal für Präsentationen und Anzeigen eignen. Darüber hinaus verfügt der VPL-FHZ80 über einen 4K60P-Eingang für die Kompatibilität mit 4K-Videoquellen. Ergänzt wird dies durch die Fähigkeit von Reality Creation, die Gesamtschärfe, Auflösung und Qualität des Bildmaterials zu verbessern, unabhängig davon, ob es sich um Bilder, Grafiken oder Text handelt. Die Reality Text-Funktion verbessert textbasierte Präsentationsmaterialien durch deutlichere Buchstaben und Linien mit verbesserter Lesbarkeit. Außerdem verfügt der VPL-FHZ80 über erweiterte intelligente Einstellungen, die eine Optimierung je nach Einsatzumgebung ermöglichen. Dank der zusätzlichen benutzerdefinierten "Bright View"-Funktion behalten die Farben ihren Kontrast und ihre Lebendigkeit auch in hell beleuchteten Räumen bei. Die "Ambiance"-Funktion misst automatisch die Helligkeit des Raums mithilfe eines Umgebungslichtsensors und kalibriert die Einstellungen für Bright View, Farbverstärkung und Reality Creation entsprechend. Des Weiteren bietet der Projektor ein automatisches Filterreinigungssystem und ein effizientes Kühlsystem, um einen langfristigen, zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb zu gewährleisten. Der ergonomische und kompakte Projektor zeichnet sich durch ein durchdachtes und dezentes Design aus, das für zahlreiche Objektive geeignet ist und über einen erstklassigen Lens-Shift-Bereich von 70?% verfügt. Das vielseitige Modell eignet sich für unterschiedliche Installations- und Nutzungsumgebungen sowie Montagekonfigurationen. Seine Flexibilität bei der Installation wird durch praktische Ergänzungen noch weiter erhöht, darunter eine USB-Stromversorgung für kabellose Präsentationen, automatisches Einschalten, automatische Eingangswahl und eine Funktion zum Kopieren von Daten, mit der der Benutzer die Einstellungen eines Projektors auf ein USB-Laufwerk kopieren kann, um sie einfach auf weitere Projektoren zu übertragen.
Sony VPL-FHZ80 - 3-LCD-Projektor - 6500 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Standardobjektiv - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
397 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 3840/25p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/60p, 4096/30p, 4096/25p
Videoschnittstellen
HDMI, DVI, RGB, HDBaseT
DVI-D mit HDCP Eingang
Ja
Maße und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
49.4 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
13 kg
Objektiv
Typ
Standardobjektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
5% / 70%
Horizontale Objektivverschiebung
32% / 32%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
102 cm - 1524 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
93 Hz x 63 kHz
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), BrightEra, Cloning Function, Reality Creation, Autom. EIN, Z-Phosphor Lichtquelle
Helligkeit
6500 lm
Kontrastverhältnis
8:1
Anzeigeformat
6.912.000 Pixel (1.920 x 1.200) x 3
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.39 - 2.23:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
4800 lm
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x DVI-D-Eingang - DVI-D ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - BNC ¦ 1 x VGA-Output - 15 pin D-Sub (DB-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x DVI-D-Ausgang - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.160,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.261,64*
€ 3.881,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.243,26*
€ 3.859,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.189,93*
€ 3.796,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.165,80*
€ 3.767,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.160,18*
€ 3.760,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.