Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic PX727-4K DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8734078
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PX728-4K-EU
EAN/GTIN:
     0766907008944
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ViewSonic PX727-4K ist ein 4K-Heimkino-Projektor und besticht mit einer atemberaubenden Klarheit und einer erhöhten Detailtreue zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Der Projektor verfügt über die XPR-Technologie, um atemberaubende Bilder mit 8,3 Megapixeln zu realisieren. Zudem deckt der Heimkino-Profi den Rec.2020- und Rec.709-Farbstandard ab und projeziert mithilfe der Cinema-SuperColor-Technologie in Kombination mit dem RGB-RGB-Farbrad ein brillantes und farbtreues Bild auf die Projektionsfläche. Darüber hinaus stellt der PX727-4K dank HDR-Unterstützung Inhalte extrem kontrastreich dar, wodurch ein dynamisches Kinoerlebnis gewährleistet wird. Ausgestattet mit zwei HDMI-, VGA-, USB-, Mini-USB- sowie Audio-Schnittstellen bietet der Projektor flexible Anschlussmöglichkeiten. Ein 10-Watt-Lautsprecher garantiert klaren und raumfüllenden Sound und komplettiert das audiovisuelle Entertainmentpaket.
ViewSonic PX727-4K - DLP-Projektor - 2000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 4K - Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Keypad, Infrarotempfänger
Internet Streaming Services
Chromecast, Amazon Fire TV
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Projektorfuß
Kennzeichnung
HDCP 2.2, HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p, 4K
Videoschnittstellen
HDMI, USB-C
Maße und Gewicht
Breite
31.2 cm
Tiefe
22.2 cm
Höhe
10.8 cm
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/12-15.6, f/1.94-2.12
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 129 kHz
Besonderheiten
Auto Vertical Keystone, PJlink, Control4 Certified, Crestron e-Control, Warping Projection, LAN Display, High Dynamic Range (HDR), Extron Control System, AMX Control System, ISF Night/Day, Hybrid Log-Gamma (HLG), 100 % Rec.709 Überdeckung, ISF-Zertifizierung, vColorTuner, Cinema SuperColor Technology, SuperEco+ Mode, Eye Protection Mode
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
12000:1
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
2.5 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.13 - 1.47:1
Mikro-Display
DarkChip 3
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,14*
€ 1.086,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,34*
€ 1.083,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,22*
€ 1.066,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,80*
€ 1.043,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,07*
€ 1.006,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.