Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh D2422241 Drucker-Trommel Original
Ricoh D2422241 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1002-8734198
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     D2422245
EAN/GTIN:
     4250911711526
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen.
Ricoh - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Trommeleinheit - für Ricoh MP C4504
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 270000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh MP C4504
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,06*
€ 526,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,47*
€ 524,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
841853
ab € 53,69*
Ähnlich
Ricoh
841854
ab € 69,06*
Ähnlich
Ricoh
841855
ab € 59,61*
Ähnlich
Ricoh
841856
ab € 67,93*
Ähnlich
Ricoh
D2392240
ab € 347,04*
Ähnlich
WhiteBox
841853
ab € 31,63*
Ähnlich
WhiteBox
841854
ab € 53,94*
Ähnlich
WhiteBox
841855
ab € 53,95*
Ähnlich
WhiteBox
841856
ab € 53,95*
Ähnlich
Ampertec
841853
ab € 38,45*
Ähnlich
Ampertec
841854
ab € 49,98*
Ähnlich
Ampertec
841855
ab € 42,63*
Ähnlich
Ampertec
841856
ab € 48,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.