Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston KC3000 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8734227
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SKC3000S/512G
EAN/GTIN:
     0740617324402
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD bietet Performance auf höchstem Niveau mit dem Gen 4x4 NVMe-Controller und 3D TLC NAND. Gib deinem Laufwerksspeicher ein Upgrade und verbessere gleichzeitig die Zuverlässigkeit deines Systems, um mit anspruchsvollen Arbeitslasten Schritt zu halten und eine bessere Leistung bei Softwareanwendungen wie 3D-Rendering und 4K+ Content-Erstellung zu erzielen. Das kompakte M.2-2280-Design fügt sich nahtlos in Motherboards ein und bietet mehr Flexibilität, wo Power-User-Wert auf Reaktionsfähigkeit und hervorragende Ladezeiten legen.
Kingston KC3000 - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) - für Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSKi5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.21 mm
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe), Phison E18 Controller
Schnittstelle
PCIe 4.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 mW (Leerlauf) ¦ 0.34 Watt (Durchschnitt) ¦ 2.7 Watt (Lesen) ¦ 4.1 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-1000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 3900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
450000 IOPS
4 KB Random Write
900000 IOPS
SSD-Leistung
400 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSKi5
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.