Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Renegade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8734234
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SFYRD/4000G
EAN/GTIN:
     0740617324501
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD bietet Spitzenleistung mit hohen Kapazitäten für Gaming- und Hardware-Enthusiasten, die extreme Leistung für PC-Builds und Upgrades suchen. Durch den Einsatz des Gen 4x4 NVMe-Controllers und 3D TLC NAND bietet Kingston FURY Renegade SSD enorme Geschwindigkeiten beim Lesen/Schreiben - für eine unglaubliche Konsistenz und ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Von Ladezeiten für Games und Anwendungen bis hin zu Streaming und Aufnahmen - dreh die allgemeine Reaktionsfähigkeit deines Systems voll auf. Der schlanke M.2-Formfaktor in Kombination mit dem flachen Graphen-Aluminium-Kühlkörper ist für die intensive Nutzung in Gaming-Rigs, Gaming-Laptops und auf Motherboards optimiert. Kingston FURY Renegade SSD bildet zusammen mit der erstklassigen Leistung der Kingston FURY Renegade Speicherlinie das ultimative Team, das dich bei deinem Game auf dem Spitzenplatz hält.
Kingston FURY Renegade - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) - für Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSKi5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
9.7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe), Phison E18 Controller
Schnittstelle
PCIe 4.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 mW (Leerlauf) ¦ 0.36 Watt (Durchschnitt) ¦ 2.7 Watt (Lesen) ¦ 10.2 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-1000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7300 MBps (lesen)/ 7000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1000000 IOPS
4 KB Random Write
1000000 IOPS
SSD-Leistung
4 PB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSKi5
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.