Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Professional G-DRIVE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8734299
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPS11A-004T-GBANB
EAN/GTIN:
     0718037893976
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Wenn es darauf ankommt, beschleunigen Sie Ihren professionellen Workflow unterwegs mit der kompakten, langlebigen und extrem robusten G-DRIVE SSD. Dank kontinuierlicher Übertragungsgeschwindigkeiten können Sie große Dateien blitzschnell speichern und bearbeiten, während die passwortgeschützte 256-Bit-AES-XTS-Hardwareverschlüsselung vor unberechtigtem Zugriff schützt. Über den vielseitigen USB-C-Anschluss mit SuperSpeed USB-Schnittstelle mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) kann die SSD mit Laptops und Desktoprechnern verbunden werden.
SanDisk Professional G-DRIVE SSD - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-bit AES-XTS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
90.72 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Stoßfest, Vibrationsdämpfung, kompatibel mit Apple Time Machine, NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern ¦ 1 x USB-C Kabel - extern
Kennzeichnung
IP67
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Apple MacOS 10.11 oder später
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,88*
€ 824,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,81*
€ 807,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,50*
€ 795,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,07*
€ 778,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,37*
€ 733,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.