Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Force GC30 V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8734920
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S10-43G0080-EC4
EAN/GTIN:
     4719072902674
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
MSI Force GC30 V2 - Game Pad - kabellos, kabelgebunden - für PC, Android
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abnehmbares Kabel, zwei Vibrationsmotoren
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB
Steuerungen
Back-Taste, Start-Taste, 2 Schultertasten, 2 Analog-Sticks, 2 Trigger, 4 Aktionstasten, 8-Weg-Steuerkreuz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Breite
15.6 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
6.25 cm
Gewicht
212 g
Batterie
Wiederaufladbar
Zubehör im Lieferumfang
USB-Dongle, USB-Kabel (2 m), D-Pad-Abdeckung, USB-OTG-Kabel (30 cm)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Android 4.1 oder höher
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
405 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Android
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.