| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8736193 Herst.-Nr.: 006R04599 EAN/GTIN: 0095205037586 |
| |
|
| | |
| Xerox - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP D8J07A) - für HP Officejet Enterprise Color MFP X585; Officejet Enterprise Color Flow MFP X585 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP D8J07A | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6600 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f, X555dn, X555xh ¦ HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z ¦ HP Officejet Managed Color MFP X585dnm ¦ HP Officejet Managed Color Flow MFP X585zm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Xerox, Inkjet-Patrone Xerox, Tintenstrahlpatrone Xerox, Xerox Druckerpatrone, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Xerox, Inkjet-Patrone für Xerox, Tintenstrahlpatrone für Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox druckerpatronen, druckerpatrone xerox |
| | |
| |