Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Drivestor 4 Pro AS3304T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8736939
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     AS3304T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
ASUSTOR Drivestor 4 Pro AS3304T - NAS-Server - 4 Schächte - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare, 1 Hot-Spare - RAM 2 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.4 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
2.2 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, Firmware aktualisierbar, Web Server, gemeinsamer Dateizugriff, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, 4K-Auflösung, Cloud-Sicherung, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, Link Aggregation, Rsync-kompatibel, integrierter H.265 Transcoder, IPSAN Storage Support, Wake on WAN (WOW)
Data Link Protocol
2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, iSCSI, DDNS, SFTP, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, VPN Server
Produktzertifizierungen
TLS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016
Speicherbetriebssystem
ASUSTOR Data Master (ADM) 4.0
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 1 Hot-Spare
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x 2.5 Gigabit Ethernet ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
2 GB DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,37*
€ 347,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.