Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UP2720Q LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8739751
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AVBE
EAN/GTIN:
     5397184200216
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit diesem 27-Zoll 4K Monitor mit integriertem Farbmessgerät und Thunderbolt 3 können Sie Ihrer Arbeit zu Ihren Bedingungen nachgehen.
Dell UP2720Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 6 ms - 2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte
Kalibrierungssensor, USB 3.2 Hub
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
6 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.19 cm x 21.2 cm x 43.34 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1300:1
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.1554 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
163
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Farbraum
100% Adobe RGB, 80% BT.2020, 98% DCI-P3
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Diebstahlschutz
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ SuperSpeed USB Typ-C Kabel - USB Typ A auf C ¦ 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free, quecksilberfrei
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
32 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
230 Watt
Stromverbrauch (typisch)
44 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Audio Line-Out ¦ Thunderbolt 3 / USB-C Downstream (bis zu 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB-C 3.2 Downstream mit Power Charging ¦ Thunderbolt 3 / USB-C Upstream (bis zu 90 W)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 21.2 cm - Höhe: 43.34 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 37.68 cm - Gewicht: 5.55 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
14.14 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.351,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,00*
€ 1.757,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,36*
€ 1.744,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,90*
€ 1.692,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,32*
€ 1.653,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,26*
€ 1.608,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.