Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZU1900 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8739919
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PD7GW04VZ1
EAN/GTIN:
     5055387665736
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Optoma ZU1900 ist ein professioneller Laserprojektor mit hoher Helligkeit. Als Teil der Ultra Bright Serie von Optoma, bietet der 1900 eine unglaublich hohe Helligkeit von 19.000 Lumen sowie eine extreme Flexibilität mit acht austauschbaren Objektiven, um selbst den Anforderungen der komplexesten Installationen gerecht zu werden. Als Teil der Optoma DuraCore Laser-Line-Up verfügen der Hochleistungsprojektor über 4K-HDR-Kompatibilität, Pure-Engine-Videoverarbeitung und Farbanpassung, um visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlicher Detailtreue und hoher Farbgenauigkeit zu erzeugen. Der ZU1900 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit aus. Der Laserprojektor kann rund um die Uhr betrieben werden, hat eine Laserlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und ist nach IP5X zertifiziert, was eine optimale und zuverlässige Leistung auch unter extremen Bedingungen von bis zu 50 Grad Celsius gewährleistet. Mit einem robusten Metallgehäuse und einem modularen Design für eine einfachere Wartung, einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und einem ausfallsicheren Redundanzmodus für eine sofortige Quellenumschaltung bietet der Projektor der Ultra Bright Serie eine Lösung für komplizierte Installationen, einschließlich Multiprojektor- und Kuppelprojektionsanwendungen.
Optoma ZU1900 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 19000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - ohne Objektiv - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
36 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort, DVI, 3G-SDI, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
62.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
65 cm
Tiefe
71 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
50 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Projektor
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, PJlink, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, 24/7-Betrieb
OSD-Sprachen
Ungarisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
19000 lm
Kontrastverhältnis
2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x 3G-SDI-Eingang - BNC ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x 3G-SDI-Ausgang - BNC ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Eingang Fernbedienung ¦ 1 x DVI-D
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.408,28*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.530,55*
€ 31.571,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.493,18*
€ 31.526,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.408,28*
€ 31.425,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.