Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N300 NAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8739976
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWG51JUZSVA
EAN/GTIN:
     8592978364342
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die interne Festplatte N300 von Toshiba überzeugt mit bislang unerreichter Zuverlässigkeit für NAS und andere Hochleistungsspeicher. Sie ist robust, leistungsstark, skalierbar und bietet viel Speicherplatz. Zudem ist sie auf Dauerbetrieb ausgelegt - alles in allem ideal für Privatanwender, Home Office und Kleinunternehmen.
Toshiba N300 NAS - Festplatte - 18 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
18 TB
Merkmale
Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Toshiba Dynamic Cache Technology, Toshiba Stable Platter Technology, Fehler-Wiederherstellungs-Steuerung, RV-Sensor, Advanced Format-Technologie, Halogen Free, Aufprallsensor, Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.14 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
281 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
MTBF
1,200,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.6 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
18.9 cm
Transportgewicht
915 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,61*
€ 341,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.