Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Viper VPN110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8741043
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     VPN110-1TBM28H
EAN/GTIN:
     0814914029008
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Patriot Viper VPN110 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
2.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1.05 cm
Gewicht
25 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Aluminiumgehäuse, DRAM-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, externer Temperatursensor
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
3300 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
500000 IOPS
4 KB Random Write
500000 IOPS
SSD-Leistung
800 TB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.58 cm
Transporttiefe
2.56 cm
Transporthöhe
12.27 cm
Transportgewicht
45 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.