Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - Read Intensive, Mainstream Performance - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe 3.0 (NVMe) - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8741292
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P47844-B21
EAN/GTIN:
     0190017545882
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE NVMe Mainstream Performance Read Intensive U.3 Static Solid State-Laufwerke eignen sich am besten für Anwendungen, die eine starke Mischung aus leseintensiven IOPS, geringer Latenz und langer Lebensdauer zu einem überzeugenden Preis erfordern. NVMe SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe Mainstream Performance RI SSDs sind fortschrittliche Laufwerke für Rechenzentren, zugeschnitten auf optimierte Leistung und Lebensdauer mit einem kosteneffizienten Konzept. Sie wurden entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen4 bei ausgewählten Servern für Workloads wie Lesecache, Social Media und Massenspeicherung zu nutzen, die herausragende IOPS pro Watt und Kosten pro IOPS als Upgrade-Pfad von SATA SSDs erfordern.
HPE - SSD - Read Intensive, Mainstream Performance - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe 3.0 (NVMe) - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Schnittstelle
U.3 PCIe 3.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Basic Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
12.2 Watt
Leistung
Maximal 4 KB Random Write
700000 IOPS
4 KB Random Read
160000 IOPS
4 KB Random Write
30000 IOPS
SSD-Leistung
1712 TB
Maximal 4 KB Random Read
700000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive, Mainstream Performance
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5") ¦ HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,76*
€ 825,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,96*
€ 815,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,21*
€ 803,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,25*
€ 786,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,84*
€ 741,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.