Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PSAS CP503i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8742260
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5792-L553
EAN/GTIN:
     4065221167938
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Fujitsu PSAS CP503i - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.1 x8 - für PRIMERGY CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, TX1320 M4, TX1330 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.1 x8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3408
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2560 M5, RX1330 M4, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, TX1320 M4, TX1330 M4, TX2550 M5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,43*
€ 689,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,73*
€ 685,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,61*
€ 670,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,31*
€ 660,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,40*
€ 614,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.