Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PSAS CP500e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8742262
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5793-L551
EAN/GTIN:
     4065221731849
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Die SAS/SATA-Technologie bietet eine Leistungssteigerung gegenüber herkömmlichen SCSI-Verbindungen. Serial Attached SCSI (SAS) und Serial ATA (SATA) sind serielle Punkt-zu-Punkt-Peripherieschnittstellen, bei denen die Controller direkt mit den Laufwerken verbunden sind. Diese Technologie unterstützt die Vollduplex-Signalübertragung mit bis zu 12 Gb/s. SAS-Geräte können sowohl mit SAS- als auch mit SATA-Geräten kommunizieren. Ein wesentlicher Unterschied zwischen SAS- und SATA-Geräten besteht darin, dass SAS-Geräte zwei Datenanschlüsse haben können, von denen sich jeder in einer anderen SAS-Domäne befindet. Dies ermöglicht eine vollständige Failover-Redundanz. Wenn ein Pfad ausfällt, findet die Kommunikation weiterhin über einen separaten und unabhängigen Pfad statt. Der PSAS CP500e, ein SAS/SATA-Host-Bus-Adapter mit acht Anschlüssen, bietet erhöhte Konnektivität und maximale Leistung für High-End-Server und -Anwendungen im internen und externen Speicher. Die Leistung basiert auf dem Broadcom SAS3408 IO-Controller, der die neuesten Erweiterungen der SAS- und PCI Express 3.1-Technologie integriert. Der PSAS CP500e bietet zwei externe x4 miniSAS HD-Anschlüsse (SFF-8644) und ermöglicht eine Low-Profile-Lösung, die über 1 Million IOPs erreichen kann.
Fujitsu PSAS CP500e - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.1 x8 - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M5, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.1 x8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3408
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, RX1330 M4, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, RX4770 M5, TX1320 M4, TX1330 M4, TX2550 M5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (außerhalb)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,99*
€ 677,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,18*
€ 673,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,75*
€ 656,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,82*
€ 635,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,86*
€ 609,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.