| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8742271 Herst.-Nr.: 18422 EAN/GTIN: 4043619184224 |
| |
|
| | |
| Diese praktische Schutztasche von Delock besticht nicht nur durch ein modernes Design, sondern bietet auch Platz für SSDs, externe Gehäuse oder Festplatten bis 12 x 8 x 2 cm. Zudem können auch Kabel, dank innerer Netztasche, sicher und platzsparend verstaut werden. Das Material der Tasche ist wasserabweisend und schützt den Inhalt dank Hartschale auch vor leichten Stößen. Der Reißverschluss sorgt dabei für ein einfaches Öffnen und Schließen. Delock Protection Bag - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplatte (2,5") - Grau, Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10 cm | | Tiefe | 14.5 cm | | Höhe | 3.5 cm | | Farbe | Grau, Schwarz | | Produkttyp | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | | Kapazität | 1 Festplatte (2,5") | | Produktmaterial | Polyester | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Stoßdämpfung, wasserabweisend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |