Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-BH2T7B9 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Fujitsu PY-BH2T7B9 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8743948
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-BH2T7B9
EAN/GTIN:
     4063872943543
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Merkmale
Geschäftskritisch
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.231,94*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.407,29*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 3.009,63*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.814,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.814,96*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.498,24*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.395,85*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.183,92*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.050,14*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.378,93*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.565,35*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.406,77*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.118,00*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.991,44*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.318,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.