Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology FlashStation FS2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8745445
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FS2500
EAN/GTIN:
     4711174724215
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Synology FlashStation FS2500 bietet 12 Einschübe für 2,5" SATA SSDs in einem 1HE-Gehäuse. Ihr kompakter Formfaktor und die Rechenleistung machen sie zu einer idealen Lösung für I/O-intensive und latenzkritische Anwendungen, wie z. B. VM-Speicher und E-Mail-Server für kleinere und mittlere Umgebungen. Die FS2500 wird mit Synology DiskStation Manager (DSM) betrieben und bietet zuverlässige und unkomplizierte Lösungen für Verfügbarkeit von Diensten und Datenschutz.
Synology FlashStation FS2500 - NAS-Server - 12 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.19 cm
Tiefe
55.59 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
8.3 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), 2048-Bit-Verschlüsselung, Hochverfügbarkeit, 256-Bit-Verschlüsselung, Anti-Spam-Schutz, Anti-Malware-Schutz, Access Control List (ACL) Support, SMS-Meldung, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Traffic Control, E-Mail-Benachrichtigung, VPN-Server, Link Aggregation, Ausfallsicherung, AES-Verschlüsselung, Druckbenachrichtigung, kompatibel mit OpenStack, Notfallwiederherstellungstechnologie, B-Tree File System (Btrfs), schwarze Liste, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Windows ODX, RAID-Migration, Cloud Station Server, MailPlus Server, White List
Data Link Protocol
1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, SMTP, SMB
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SMTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, BSMI Class A
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
74.83 Watt
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
350 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
57.6 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded V1780B 3.35 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.794,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.993,89*
€ 3.562,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.976,33*
€ 3.541,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.889,20*
€ 3.438,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.837,43*
€ 3.376,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.794,27*
€ 3.325,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.