Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-BS2TPE8 Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB PCI Express 3.0 TLC
Fujitsu PY-BS2TPE8 Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB PCI Express 3.0 TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8745532
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-BS2TPE8
EAN/GTIN:
     4063872825108
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Fujitsu - SSD - Mixed Use - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe 3.0 x4 - für PRIMERGY RX2450 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Merkmale
Enterprise
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.7
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.517,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.552,92*
€ 3.037,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.550,13*
€ 3.034,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.535,95*
€ 3.017,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.527,22*
€ 3.007,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.517,66*
€ 2.996,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.