| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8745950 Herst.-Nr.: 1060009S-001 EAN/GTIN: 7050779100121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Overland Tandberg Medien werden strengen Qualitätskontrollen und Messungen unterzogen, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. LTO (Ultrium), die beliebteste und hochleistungsfähige Band-Technologie, bietet Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung. Overland-Tandberg LTO-9 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - SAS-3 - intern - Add-On - mit 3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp | SAS-3 | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 9 | ![](/p.gif) | Gehäusetyp | Intern | ![](/p.gif) | Services im Bundle | 3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag | Verschiedenes | Preistyp | Add-On | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Puffergröße | 1 GB | ![](/p.gif) | Kapazität | 18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert) | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | Ultrium 8, Ultrium 9 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1 TBph) | ![](/p.gif) | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 8, Ultrium 9 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |