Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1627-2201168 Herst.-Nr.: TD-LTO9ISA EAN/GTIN: 7050779100657 |
| |
|
| | |
| Die Overland Tandberg Medien werden strengen Qualitätskontrollen und Messungen unterzogen, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. LTO (Ultrium), die beliebteste und hochleistungsfähige Band-Technologie, bietet Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung. Overland-Tandberg LTO-9 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - SAS-3 - intern - Verschlüsselung Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | | Schnittstellentyp | SAS-3 | | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 9 | | Gehäusetyp | Intern | | Hauptfunktionen | Verschlüsselung | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 3 Jahre | Verschiedenes | MTBF | 250,000 Stunde(n) | | Kennzeichnung | AES-256 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 15 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium | | Puffergröße | 1 GB | | Kapazität | 18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert) | | Aufnahmestandard | Ultrium 8, Ultrium 9 | | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) | | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1 TBph) | | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 8, Ultrium 9 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1627 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.515,04* | € 3.644,35* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 3.533,52* | € 3.650,81* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.565,54* | € 3.671,57* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.582,62* | € 3.685,90* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.594,30* | € 3.706,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1627 | | Versand: Lager 1627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|