Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma UHD55 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-6324-1CZ
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PV7G602EZ1
EAN/GTIN:
     5055387665040
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Optoma UHD55 - DLP-Projektor - 3D - 3600 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 1 Jahr/1.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Kabelloser USB-Netzwerkadapter, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
CTA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
220 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Videoeingang
Video-Modi
480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 2160/50p, 2160/60p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video
Maße und Gewicht
Breite
31.5 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
3.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
10% / 10%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
87 cm - 768 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
PureMotion-Technologie, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Spielemodus, Auto Power Off, Geometric Correction, integrierter Media Player, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, HDR10-kompatibel, ISF modes, Hybrid Log-Gamma (HLG), Colour Management System (CMS), 97 % DCI-P3 Überdeckung
Farbunterstützung
1,073 Milliarden Farben (8-Bit)
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
3600 lm
Kontrastverhältnis
1200000:1
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
1.2 m - 8.1 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.21 - 1.59:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kompatible Services
IFTTT
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.060,60*
€ 1.134,07*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.332,18*
€ 1.417,87*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.363,15*
€ 1.447,50*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.480,27*
€ 1.572,20*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,07*
€ 1.349,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,74*
€ 1.346,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,71*
€ 1.324,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,08*
€ 1.299,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,60*
€ 1.262,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.