Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-BH1T7DB Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Fujitsu PY-BH1T7DB Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8746389
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-BH1T7DB
EAN/GTIN:
     4063872829748
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX2450 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, Enterprise, erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,81*
€ 471,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,99*
€ 452,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,84*
€ 452,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.