Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-BH1T7B9 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Fujitsu PY-BH1T7B9 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8746726
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-BH1T7B9
EAN/GTIN:
     4063872943536
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, Enterprise, erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.178,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.345,90*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 3.013,15*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.848,09*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.818,56*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.557,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.387,84*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.248,11*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.081,72*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.427,92*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.525,23*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.370,92*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.081,77*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 4.001,25*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.289,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.