Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-BS12PD6 Internes Solid State Drive 12,8 TB 2.5" PCI Express 4.0 NVMe TLC
Fujitsu PY-BS12PD6 Internes Solid State Drive 12,8 TB 2.5" PCI Express 4.0 NVMe TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8746728
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-BS12PD6
EAN/GTIN:
     4065221004035
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Fujitsu - SSD - Mixed Use - 12.8 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe 4.0 x4 - für PRIMERGY RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M6 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
12.8 TB
Merkmale
Enterprise
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M6 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.606,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.658,57*
€ 10.303,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.647,37*
€ 10.290,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.618,75*
€ 10.256,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.606,70*
€ 10.241,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.231,94*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.734,53*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.970,02*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.407,29*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.995,55*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.814,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.859,69*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.498,24*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.395,85*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.183,92*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.050,14*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.378,93*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.518,39*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.406,77*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.118,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.