Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9560-16i


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8746974
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4R49A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Die MegaRAID 9500-Serie ist die branchenweit erste PCIe Gen 4.0 RAID-Adapterfamilie, die PCIe Gen 4.0 Host- und Speicherschnittstellen bietet. Der MegaRAID 9560-16i-Adapter, der auf dem SAS3916 PCIe 4.0 x8 RAID-on-Chip (RoC) mit hoher Portanzahl basiert, bietet die doppelte Leistung im Vergleich zu früheren Generationen. Der 9560-16i ist mit bestehenden PCIe SFF-8639 Module (U.2) Backplanes kompatibel, so dass Benutzer die Leistung für die heutigen Umgebungen mit immer größerer Bandbreite steigern können. In Verbindung mit zwei Brancheninitiativen, die den Einsatz der Tri-Mode-SerDes-Technologie erweitern, die den Betrieb von NVMe-, SAS- oder SATA-Geräten in einem einzigen Laufwerksschacht ermöglicht, trägt der 9560-16i dazu bei, die Leistung und Flexibilität von U.3-Backplanes zu optimieren: Mit der Tri-Mode SerDes-Technologie handelt der Adapter zwischen Geschwindigkeiten und Protokollen aus, um nahtlos mit allen drei Arten von Speichergeräten zu arbeiten. Die Tri-Mode-Unterstützung bietet eine unterbrechungsfreie Möglichkeit, die bestehende Infrastruktur des Rechenzentrums weiterzuentwickeln.
Broadcom MegaRAID 9560-16i - Speicher-Controller - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8 - für Superdome Flex 280 4-socket Base Chassis, Flex 280 4-socket Expansion Chassis
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller
Host-Bus
PCIe 4.0 x8
Massenspeicher-Controller
Anzahl Kanäle
16
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Puffergrösse
8 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.1 cm
Tiefe
38.1 cm
Höhe
10.44 cm
Gewicht
910 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Superdome Flex 280 4-socket Base Chassis, Flex 280 4-socket Expansion Chassis
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
X PCIe 4.0 x8
Schnittstellen
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.157,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.296,10*
€ 6.302,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.258,43*
€ 6.257,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.183,07*
€ 6.167,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.157,94*
€ 6.137,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.