Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-BS15PE6 Internes Solid State Drive 2.5" 15,4 TB PCI Express 4.0 NVMe TLC
Fujitsu PY-BS15PE6 Internes Solid State Drive 2.5" 15,4 TB PCI Express 4.0 NVMe TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8747104
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-BS15PE6
EAN/GTIN:
     4065221000150
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Fujitsu - SSD - Read Intensive - 15.36 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe 4.0 x4 - für PRIMERGY RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M6 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
15.36 TB
Merkmale
Enterprise
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M6 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.560,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.687,95*
€ 13.908,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.657,68*
€ 13.872,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.583,95*
€ 13.784,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.560,11*
€ 13.756,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.172,25*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.740,32*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.756,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.320,09*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 3.010,44*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.864,55*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.872,85*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.568,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.380,03*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.234,62*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.061,29*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.388,40*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.535,15*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.407,13*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.124,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.