Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-BS16PD8 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB PCI Express 3.0 TLC
Fujitsu PY-BS16PD8 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB PCI Express 3.0 TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8747105
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-BS16PD8
EAN/GTIN:
     4063872824972
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Fujitsu - SSD - Mixed Use - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe 3.0 x4 - für PRIMERGY RX2450 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Merkmale
Enterprise
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.569,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,40*
€ 2.063,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,93*
€ 2.050,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.664,46*
€ 1.980,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,09*
€ 1.931,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,45*
€ 1.867,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.