Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-BS64PD6 Internes Solid State Drive 2.5" 6,4 TB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Fujitsu PY-BS64PD6 Internes Solid State Drive 2.5" 6,4 TB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8747108
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-BS64PD6
EAN/GTIN:
     4065221004028
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Fujitsu - SSD - Mixed Use - 6.4 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe 4.0 x4 - für PRIMERGY RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M6 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
6.4 TB
Merkmale
Enterprise
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M6 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.520,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.572,04*
€ 6.630,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.565,65*
€ 6.623,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.538,96*
€ 6.591,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.526,19*
€ 6.576,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.520,04*
€ 6.568,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.