Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Balance Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8747301
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     BALANCE-DE-WIRED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Contour Design Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Das Balance Keyboard Wired ist dafür entworfen, mit der RollerMouse Red, Red plus und Free3 zu funktionieren. Wenn Sie die Tastatur in Kombination mit einer RollerMouse verwenden, kommen Sie umso dichter an Ihren Arbeitsbereich und kommen problemlos and die Rolllerbar sowie Ihre Tastatur. Das ergonomische Design mit verstellbaren Beinen und einer Kippfunktion, ermöglichen es Ihnen zwischen einem negativen, einem positiven oder einem neutralen Winkel zu variieren.
Contour Balance - Tastatur - USB - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.2 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
2.05 cm
Gerätetyp
Tastatur - ergonomisch
Besonderheiten
Nummernblock
Anzahl Hotkeys
12
Schnittstelle
USB
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.