Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi MI Smart Projector 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8748133
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     34374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Mi Smart Projector 2 ist Ihr tragbares Heimkino mit großer Leinwand, automatischer Mehrwinkel-Keystone-Korrektur, klaren Bildern und zertifiziertem Android TV.
Xiaomi MI Smart Projector 2 - DLP-Projektor - 4-Kanal-LED - tragbar - 500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.0
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
2 GB DDR3 Speicher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI
Medien-Player
Speicherkapazität
16 GB eMMC
Betriebssystem
Android TV
Maße und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
1.3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-45 / +45
Horizontale Keystone-Korrektur
-45 / +45
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal, Ecke
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 305 cm
Besonderheiten
Autofokus, HDR10-kompatibel, Dolby Audio, 154 % Rec.709 Überdeckung
Helligkeit
500 ANSI-Lumen
Lampentyp
4-Kanal-LED
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,15*
€ 470,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,78*
€ 466,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.