Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AN335W Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8748902
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0974-02G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
avision dokumentenscanner
Die AN335W Scan-Stationen mit einer Scangeschwindigkeit von 40 ppm/80 ipm ist ein idealer Arbeitsgruppen-Scanner für kleinere bis mittlere Unternehmen, in denen zusätzlich zum Scannen von üblichen Seiten auch Plastikausweise, Visitenkarten, Dokumente oder andere schwere Kartenbestände digitalisiert werden. Ultraschall-Doppelseitenerkennung verhindert, dass überlappende Papiere mit unterschiedlichen Papierstärken falsch eingezogen und beschädigt werden Das große 20,56 cm (8") LCD-Touchscreen macht es jedem leicht zu scannen und die Scanergebnisse an vordefinierte Ziele zu leiten. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten erlauben es Ihren Workflow zu optimieren und Ihre Scanaufgaben in einem Schritt abzuschließen. Die Konfiguration und Verwaltung des Scanners können auch über den LCD-Touchscreen erfolgen. Der AN335W wird mit TWAIN- und ISIS-Treibern geliefert und ist mit einer Reihe leistungsstarker Softwareanwendungen ausgestattet, darunter Avision Button Manager, AVScan und PaperPort. Mit Button Manager können Sie durchsuchbare PDFs erstellen, Bilder scannen und an E-Mail-, Drucker- oder Cloud-Server wie Google Drive oder Evernote senden mit nur einem einfachen Knopfdruck. AVScan und PaperPort sind hocheffektive Bildverarbeitungs- und Dokumentenverwaltungssoftware, mit der Sie Ihre Aufgaben effizienter gestalten können.
Avision AN335W - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - Legal - 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host), USB 3.2 Gen 1x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host), USB 3.2 Gen 1x1
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu Legal (216 x 356 mm)
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
10 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
21 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Avision Button Manager, Avision AvScan X, Nuance PaperPort 14 SE
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
50 dB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
4000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 35 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
40 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Error Diffusion, Dither, 8"-Touchscreen-TFT-Display, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Ultrasonic Multi Feed Detection
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.2 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
3.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.1 Gen 1 - Type B ¦ 2 x USB 2.0 (Host) - Type A ¦ Gigabit LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 584,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,95*
€ 771,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,20*
€ 765,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,59*
€ 753,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,36*
€ 740,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,73*
€ 695,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 347,47*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 291,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.