Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E23 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8749085
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VF96AT#ABB
EAN/GTIN:
     5704174313526
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Full HD-Auflösung des HP E23 G4 FHD-Monitors mit HP Eye Ease-Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
HP E23 G4 - E-Series - LED-Monitor - 58.4 cm (23") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz, Silber - Sonderaktion - Smart Buy
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.4 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
58.4 cm (23")
Besonderheiten
Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, 6-bit + FRC Color Depth
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
52.16 cm x 20.7 cm x 48.98 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.265 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Ppi
96
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lokalisierung
Englisch / Europa
Preistyp
Sonderaktion
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.2-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
Hersteller-Vertriebsprogramm
HP Smart Buy
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, UAE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16 W
Stromverbrauch (typisch)
26 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 52.16 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 48.98 cm - Gewicht: 5.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 52.16 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 31.31 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58.1 cm
Transporttiefe
22.3 cm
Transporthöhe
37.2 cm
Transportgewicht
8 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+23
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.