Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Orbit HF680 GEN7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8749171
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HF680-R1-2USB-EU
EAN/GTIN:
     5704174975755
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der freihändig bedienbare Honeywell-Präsentationsscanner Orbit HF680 überzeugt durch die perfekte Kombination aus günstigem Preis, überzeugender Leistung und stylischem Design. Dank des leistungsstarken Scan-Moduls, das blitzschnell sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes einliest, können Sie die Kunden an der Kasse zügig bedienen. Darüber hinaus liest der Orbit HF680 auch digitale und sogar beschädigte Barcodes, bei denen viele andere Geräte kapitulieren, problemlos im ersten Anlauf ein. Der Orbit HF680 scannt nicht nur blitzschnell, sondern arbeitet auch ganz dezent. Die unauffälligen, zurückgesetzten LEDs im Scanfenster werfen genügend Licht zum Einlesen des Barcodes, ohne dabei aber die Kunden zu irritieren oder zu blenden. Wenn der Scanner nicht benutzt wird, schalten sich die LEDs automatisch ab.
Honeywell Orbit HF680 GEN7 - Kit freihändiger Scanner - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - 2D-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 2.7 m
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Spannung
DC 5 V
Erforderlicher elektrischer Strom
400 mA (Betrieb), 170 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.8 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
13.9 cm
Gewicht
278 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Scanfeldbreite
30 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Sensorauflösung
1280 x 800
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, Codablock F, IATA 2/5, UPC-E1, UPC-E0, UPC-A/EAN-13 mit Extended Coupon Code, MacroPDF417, Hong Kong 2 of 5, Micro QR-Code, Code 93i, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Info Mail, GS1 DataBar Composites, Codablock A, Direct Part Mark (DPM), Intelligent Mail Barcode, EAN-8, EAN-13, MSI, GS1-128, DotCode, NEC 2 of 5, Straight 2 of 5, Han Xin, Chinese Sensible Code
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.