Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOpen PV11 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8750793
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUF11.001
EAN/GTIN:
     4710886562252
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
AOpen PV11 - DLP-Projektor - RGB LED - 360 lm - WVGA (854 x 480) - 16:9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Tragetasche
Kennzeichnung
ISO 21118, HDCP
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
HDMI
Batterie
Kapazität
5200 mAh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
20.5 cm
Transporthöhe
11.7 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Maße und Gewicht
Breite
11.4 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
3.95 cm
Gewicht
500 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.7
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 254 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
60 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, Wireless Ready, SmartFormat Technologie, ColorBoost Technology, Instant Pack Technologie, Auto Vertical Keystone, Multimedia Viewer, integrierter Lithium-Ionen-Akku
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (24-Bit)
Helligkeit
360 lm
Kontrastverhältnis
1000:1
Lampentyp
RGB LED
Projektionsdistanz
0.86 m - 2.88 m
Auflösung
FWVGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, LED-Projektor, led-projektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,58*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
ab 16 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.