Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic i-Pro WV-U1532LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8751043
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WV-U1532LA
EAN/GTIN:
     4549980538173
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Panasonic i-Pro WV-U1532LA - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p, 1080/30p - motorbetrieben - LAN 10/100 - H.264, H.265 - PoE Class 0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
11.25 cm
Tiefe
26.2 cm
Höhe
11.25 cm
Gewicht
860 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
UL, cUL, EN55024, ICES-003 Klasse A, NEMA Type 4X, UL 60950-1, IEC 60950-1, FCC Part 15 A, IK10, IP66, IEC 62262 IK10, CSA 22.2 No. 60950-1, IEC 60529, EN 55032 Class B, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
6.7 Watt
Erforderliche Netzspannung
PoE Class 0
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100% (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubbeständig/wasserfest
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschminderung, Intelligent Auto (iA), Super Dynamic-Technologie, Video Motion Detector (VMD), Highlight Compensation (HLC), Variable Image Quality on Specified area (VIQS), Privacy Zone, Nebelkompensation, variable Bitrate, konstante Bitrate, Multicast Streaming, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Group of Pictures (GOP), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Korridormodus, ONVIF (Profile T) Unterstützung, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation
Digitales Zoom
3.8
Belichtungsbereich
16/25 Sek - 1/10000 Sek
Digital-Video-Format
H.264, H.265
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux - Farbe - F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 Sek. / AGC ein ¦ 0.04 Lux - S/W - F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 Sek. / AGC ein ¦ 0.006 Lux - Farbe - F2.0 - 50 IRE - Blende 16/30 Sek/AGC ein ¦ 0 Lux - S/W - F2.0 - 50 IRE - Infrarot-LEDs ein
Unterstützte Bildformate
JPEG
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
1080p, 1080/30p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, RTCP, IGMP, MLD
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
2 MP CMOS 8.5 mm (1/3")
Schwenken
Bereich (Grad)
-180 bis +180
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
2.5 x
Brennweite
2.9 mm - 7.3 mm
Objektiv-Irisblende
F/2.0-3.0
Horizontales Blickfeld (Grad)
36 - 102
Vertikales Blickfeld (Grad)
24 - 63
Min. Fokussierungsabstand
1 m
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,74*
€ 338,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.