Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ultrium RW Data Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8751807
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7C12A
EAN/GTIN:
     0190017486222
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Da HPE ein umfassendes Portfolio für die Datensicherung für die Hybrid-IT anbietet, verstehen wir die Anforderungen an aktuelle und zukünftige LTO Ultrium-Bandlaufwerk-Lösungen. Und insbesondere die Bedeutung der Zuverlässigkeit von Datenträgern durch das Bereitstellen eines dauerhaften Speicherortes für Archivdaten, sowie einen finalen Schutz vor Naturkatastrophen, Netzwerk- oder Stromausfälle, menschliches Versagen oder böswillige Handlungen. Spectra TeraPack Media wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass die Kunden über die zuverlässigste und eine automatisierte Bandspeicherlösung auf dem Markt verfügen. Unser Ansatz legt den Schwerpunkt auf permanente Verbesserungen und Funktionen, die nahezu alle Aspekte des Medien-Management-Prozesses vereinfachen.
HPE Ultrium RW Data Cartridge - 10 x LTO Ultrium 9 - 18 TB / 45 TB - Non-Custom-Label - Hellblau - für HPE T950/TFinity Full Height EDBA Sled, T950/TFinity Full Height Sled
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Breite
33 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
2.83 kg
Farbe
Hellblau
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Bandkassette
Ultrium 9
Kassettenetikettierung
Non-Custom-Label
Media
Besonderheiten
Barium Ferrite
Kapazität mit Datenkomprimierung
45 TB
Bandlänge
960 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
18 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE T950/TFinity Full Height EDBA Sled, T950/TFinity Full Height Sled
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.342,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,15*
€ 1.730,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,81*
€ 1.726,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,59*
€ 1.680,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,66*
€ 1.642,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,95*
€ 1.598,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.